SNAP-LOC Bộ neo SLCTDAK-C có vòng móc, rãnh chữ E, buộc đơn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ neo |
Phá vỡ sức mạnh | 3000 Lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm bột tráng |
Chiều cao | 1.5 " |
Chiều dài | 7.5 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 4" |
Giới hạn tải làm việc | 1000 lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLCTDAK | 0.5 " | 5.75 " | 1" | €42.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.