SNAP-LOC Bộ dụng cụ an toàn dây đai thang SLCLSSK-C, E Track
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ an toàn |
Phá vỡ sức mạnh | 3000 Lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 8.25 " |
Vật chất | Polyester / thép |
Chiều rộng | 5" |
Giới hạn tải làm việc | 1000 lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLLCLSSK | 1" | 96 " | 2" | €50.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.