SNAP-LOC SLCHK-C Bộ dụng cụ treo hậu cần, Lực kéo đứt 3000 Lbs, Kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dụng cụ hậu cần |
Phá vỡ sức mạnh | 4400/3000 lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm bột tráng |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 8.25 " |
Vật chất | Polyester / thép |
Chiều rộng | 5" |
Giới hạn tải làm việc | 1467/1000 lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-CPHK3-PU | - | - | - | 1467 lb | €137.76 | ||
SLCHK | 0.5 " | 12 " | 2" | 1467/1000 lbs. | €81.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.