SNAP-LOC SLCCSAKWC-C Hệ thống dây đeo có khóa cam hậu cần, Kích thước 2 x 16 feet, Lực kéo đứt 3000 Lbs
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần |
Phá vỡ sức mạnh | 3000 Lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 8.25 " |
Vật chất | Polyester / thép |
Chiều rộng | 5" |
Giới hạn tải làm việc | 1000 lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-CPCAMI-PU | - | - | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần | - | - | 1000 lb | €70.49 | ||
GR-CPCAMI-PU | - | - | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần Plus | - | - | 1000 lb | €81.78 | ||
SLCCSAKWC | Mạ kẽm | 1" | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần | 192 " | 2" | 1000 lbs. | €66.24 | ||
SLCDSAKWC | Mạ kẽm | 1" | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần | 192 " | 2" | 1000 lbs. | €50.29 | ||
SLCECBA | Mạ kẽm bột tráng | 1" | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần | 192 " | 2" | 1000 lbs. | €50.29 | ||
SLETSC | Mạ kẽm bột tráng | 1" | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần | 192 " | 2" | 1000 lbs. | €50.29 | ||
SLCDSAKWC-C | Mạ kẽm | 3" | Hệ thống dây đeo khóa cam hậu cần | 8.25 " | 5" | 1000 lbs. | €32.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.