SNAP-LOC Dây đeo bánh cóc hậu cần GR-LS216RERI-PU, Kích thước 2 inch, Dài 16 feet, Lực kéo đứt 467 Lbs
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đeo Ratchet hậu cần |
Sức mạnh lắp ráp | 4400 lb |
Vật liệu cơ thể | Polyester |
Màu | đỏ |
Phong cách phù hợp | Bản nhạc điện tử mùa xuân |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài dây đeo | 16ft. |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
Giới hạn tải làm việc | 1467 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.92 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách phù hợp | Chiều cao | Chiều dài | Chiều dài dây đeo | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-LS216RER-PU | Bản nhạc điện tử mùa xuân | - | - | 16ft. | - | 1467 lb | €31.51 | ||
GR-LS28RER-PU | Bản nhạc điện tử mùa xuân | - | - | 8ft. | - | 1467 lb | €28.76 | ||
GR-LS28RR-PU | Ratchet | - | - | 8ft. | - | 1467 lb | €32.20 | ||
GR-LS2E12R-PU | Bản nhạc điện tử mùa xuân | - | - | 12 " | - | 1467 lb | €15.34 | ||
GR-LS2E6R-PU | Bản nhạc điện tử mùa xuân | - | - | 6" | - | 1467 lb | €14.83 | ||
SLTHS108RR | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833 Lbs. | €21.08 | ||
SLTHS108RR2 | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833 Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.