Snap-loc Gr-hcbds-pu | Bu lông vận chuyển, cổ vuông, thép | 19xz82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bu lông vận chuyển SNAP-LOC GR-HCBDS-PU, cổ vuông, thép | AF6LKQ 19XZ82

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Chốt treo, Cổ vuông, Thép

Trong kho
Khoản mục: AF6LKQ phần: GR-HCBDS-PUTham chiếu chéo: 19XZ82
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
€6.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan5 / 16 "
Kết thúcZinc
Lớp5
Đầu Dia.5 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Loại đầuChuyên chở
Chiều dài1"
Vật chấtThép
Chiều cao hình vuông3 / 16 "
Chiều rộng hình vuông5 / 16 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158085

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ (Cổ vuông)
  • Chiều dài sườn (1 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiChiều rộngGiá cả
Bộ bu lông vận chuyển SNAP-LOC SLFCBDS1, Kích thước 5/16 x 1 inch, kẽm | CE8UGE SLFCBDS1Mạ kẽm1"0.625 "€6.97
Bộ bu lông vận chuyển SNAP-LOC SLFCBDS1SS, Kích thước 5/16 x 1 inch, Thép không gỉ | CE8UGF SLFCBDS1SSMạ kẽm1"0.625 "€8.92
Bu lông vận chuyển SNAP-LOC SLFCB58, Kích thước 5/16 x 5/8 inch, Mạ kẽm | CE8ULG SLFCB58Mạ kẽm1"0.3125 "€0.19
RFQ
Bu lông vận chuyển SNAP-LOC SLFCB34, Kích thước 5/16 x 3/4 inch, Mạ kẽm | THÁNG 8 SLFCB34Mạ kẽm0.75 "0.3125 "€0.19
RFQ
Chốt vận chuyển SNAP-LOC SLFCB1, Đường ray E, Kích thước 5/16 x 1 inch, Mạ kẽm | CE8ULJ SLFCB1Mạ kẽm1"0.3125 "€0.40
RFQ
Bu lông vận chuyển SNAP-LOC SLFCB1SS, Đường ray E, Kích thước 5/16 x 1 inch, Thép không gỉ | THÁNG 8 SLFCB1SSMạ kẽm1"0.3125 "€0.19
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Chốt treo, Cổ vuông, Thép
€6.05 /đơn vị