SNAP-LOC Hệ thống dây đai bánh cóc hậu cần GR-CPRATI-PU, Chiều dài 16 feet, Lực kéo đứt 3000 Lbs
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet |
Sức mạnh lắp ráp | 4400 lb |
Vật liệu cơ thể | Polyester |
Màu | đỏ |
Phong cách phù hợp | Bản nhạc điện tử mùa xuân |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài dây đeo | 16ft. |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
Giới hạn tải làm việc | 1467 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.72 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-CPPP1I-PU | - | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet Pro 1 | - | - | 1467 lb | €177.69 | ||
GR-CPRATPI-PU | - | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet Plus | - | - | 1467 lb | - | RFQ
| |
SLCERBA | 1.5 " | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 lbs. | €50.29 | ||
SLCEBP | 1.5 " | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 lbs. | €113.57 | ||
SLCERBPP | 1.5 " | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 lbs. | €146.03 | ||
SLETSR | 1.5 " | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 lbs. | €50.29 | ||
SLCERBA-C | 3.5 " | Hệ thống dây đeo Logistic Ratchet | 6.5 " | 7.5 " | 1467/1000 lbs. | €22.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.