SNAP-LOC Bộ dây đeo hàng hóa GR-CPCAMIH-PU, Khóa cam, Chiều dài 16 feet, Tải trọng 1000 Lbs
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dây đeo hàng hóa |
Loại điều chỉnh | Khóa cam |
Vật liệu cơ thể | Polyester |
Sức mạnh Breaking | 3000 lb |
Màu | đỏ |
Phong cách phù hợp | Lắp điện tử |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài dây đeo | 16ft. |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
Giới hạn tải làm việc | 1000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8302303060 |
Mô hình | Loại điều chỉnh | Sức mạnh Breaking | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
GR-CPRATIH-PU | Ratchet | 4400 lb | 1467 lb | - | RFQ
|
SLACSK | - | - | 1000 lbs. | €14.68 | |
SLCDSS1 | - | - | - | - | RFQ
|
SLCDSS2 | - | - | - | €2,237.17 | RFQ
|
SLCDSS3 | - | - | - | €16.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.