Smith-cooper S4534to006 | Ổ cắm rèn 3/4 inch bằng thép không gỉ 304 | 4hwe7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S4534TO006 Outlet rèn 3/4 inch 304 thép không gỉ | AD8CFW 4HWE7

SMITH-COOPER S4534TO006 Ổ cắm rèn thép không gỉ 3/4 inch 304

Trong kho
Khoản mục: AD8CFW phần: S4534TO006Tham chiếu chéo: 4HWE7

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€57.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa ra ren
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi1965 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.15 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7307225000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S4534TO002 Outlet rèn 1/4 inch 304 thép không gỉ | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 thép không gỉ1965 psi @ 350 độ F7 / 16 "1 / 4 "€43.09
SMITH-COOPER S4534TO003 Outlet rèn 3/8 inch 304 thép không gỉ | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 thép không gỉ1965 psi @ 350 độ F9 / 16 "3 / 8 "€69.72
SMITH-COOPER S4534TO004 Outlet rèn 1/2 inch 304 thép không gỉ | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 thép không gỉ1965 psi @ 350 độ F11 / 16 "1 / 2 "€43.44
SMITH-COOPER S4534TO010 Ổ cắm 1 inch Thép không gỉ 304 | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 thép không gỉ1965 psi @ 350 độ F1-9 / 64 "1"€66.52
SMITH-COOPER S4534TO012 Outlet rèn 1 1/4 inch 304 thép không gỉ | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 thép không gỉ1965 psi @ 350 độ F1 15 / 32 "1.25 "€104.00
SMITH-COOPER S4534TO014 Outlet rèn 1 1/2 inch 304 thép không gỉ | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 thép không gỉ1965 psi @ 350 độ F1-11 / 16 "1.5 "€127.25
SMITH-COOPER S4534TO020 Outlet 2 inch ren 304 thép không gỉ | AD8CGA 4HWF2 S4534TO020304 thép không gỉ1965 psi @ 350 độ F2.187 "2"€173.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S4534TO006 Ổ cắm rèn thép không gỉ 3/4 inch 304
€57.17 /đơn vị