Smith-cooper S4034u 001 | Thép không gỉ 1 có ren 8/304 inch | 2ua94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S4034U 001 Union 1/8 inch Thép không gỉ 304 | AC3KDX 2UA94

SMITH-COOPER S4034U 001 Liên minh 1/8 inch bằng thép không gỉ 304 có ren

Trong kho
Khoản mục: AC3KDX phần: S4034U 001Tham chiếu chéo: 2UA94
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
€62.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép2915 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi1905 psi @ 400 độ F
Bên ngoài Dia.1-31 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S3014U 040 Union 4 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U040304 thép không gỉ150FNPT300 psi150 psi5-51 / 64 "4"€543.22
SMITH-COOPER S3716U 004 Union 1/2 Inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3JJD 2TY68 S3716U004316 thép không gỉ150Ổ cắm hàn150 psi @ 150 độ F150 psi1-39 / 64 "1 / 2 "€47.87
SMITH-COOPER S3716U 012 Union 1 1/4 inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3JJG 2TY71 S3716U012316 thép không gỉ150Ổ cắm hàn150 psi @ 150 độ F150 psi2-11 / 16 "1.25 "€151.61
SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 Inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3JJH 2TY72 S3716U014316 thép không gỉ150Ổ cắm hàn150 psi @ 150 độ F150 psi3.031 "1.5 "€170.51
SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 inch Thép không gỉ 316 | AC3KBJ 2UA36 S4036U001316 thép không gỉ3000FNPT2915 psi @ 100 độ F2080 psi @ 400 độ F1-31 / 64 "1 / 8 "€72.27
SMITH-COOPER S4036U 003 Union 3/8 inch Thép không gỉ 316 | AC3KBL 2UA38 S4036U003316 thép không gỉ3000FNPT2915 psi @ 100 độ F2080 psi @ 400 độ F1-21 / 32 "3 / 8 "€79.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S4034U 001 Liên minh 1/8 inch bằng thép không gỉ 304 có ren
€62.15 /đơn vị