Smith-cooper S4034f 003 | Khuỷu Tay 45 Độ 3/8 Inch Inox 304 | 2ua62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S4034F 003 Cút 45 độ 3/8 inch 304 Thép không gỉ | AC3KCM 2UA62

SMITH-COOPER S4034F 003 Khuỷu tay 45 độ 3/8 inch 304 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC3KCM phần: S4034F 003Tham chiếu chéo: 2UA62
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
€43.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép2570 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi1965 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.1 5 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S3014F 040 Cút 45 độ 4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 psi150 psi5-17 / 64 "4"€345.65
SMITH-COOPER S4034F 001 Cút 45 độ 1/8 inch Thép không gỉ 304 | AC3KCK 2UA60 S4034F 00130002570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F55 / 54 "1 / 8 "€49.28
SMITH-COOPER S4034F 002 Cút 45 độ 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F1"1 / 4 "€42.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S4034F 003 Khuỷu tay 45 độ 3/8 inch 304 Thép không gỉ
€43.71 /đơn vị