vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S3016HC012 Khớp nối nửa 1 1/4 inch Thép không gỉ 316 | AC3JBB 2TV89

SMITH-COOPER S3016HC012 Half Coupling 1 1/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel

Trong kho
Khoản mục: AC3JBB phần: S3016HC012Tham chiếu chéo: 2TV89
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
€17.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối một nửa
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.1-57 / 64 "
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S3014HC012 Khớp nối nửa 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 thép không gỉ150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "€13.77
SMITH-COOPER S4036HC001 Một nửa Khớp nối 1/8 inch 316 Thép không gỉ | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F5 / 8 "1 / 8 "€6.27
SMITH-COOPER S4036HC002 Một nửa Khớp nối 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3 / 4 "1 / 4 "€8.16
SMITH-COOPER S4036HC003 Một nửa Khớp nối 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F7 / 8 "3 / 8 "€14.02
SMITH-COOPER S4036HC004 Nửa Khớp nối 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F1.125 "1 / 2 "€16.97
SMITH-COOPER S4036HC006 Nửa khớp nối 3/4 inch 316 thép không gỉ | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F1-21 / 64 "3 / 4 "€24.81
SMITH-COOPER S4036HC010 Khớp nối nửa 1 inch 316 thép không gỉ | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F1.75 "1"€40.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S3016HC012 Half Coupling 1 1/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel
€17.78 /đơn vị