Smith-cooper S3014rc014001 | 1ltt1 | Giảm khớp nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S3014RC014001 Khớp nối giảm 1 1/2 x 1/8 inch Thép không gỉ 304 | AB2FMC 1LTT1

SMITH-COOPER S3014RC014001 Giảm Khớp Nối 1 1/2 x 1/8 Inch Thép Không Gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AB2FMC phần: S3014RC014001Tham chiếu chéo: 1LTT1
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
€25.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.2-23 / 64 "
Kích thước đường ống1-1/2" x 1/8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7307221000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S3014RC010001 Khớp nối giảm 1 x 1/8 inch Thép không gỉ 304 | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 thép không gỉ150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1/8"€15.88
SMITH-COOPER S3014RC012001 Khớp nối giảm 1 1/4 x 1/8 inch Thép không gỉ 304 | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 thép không gỉ150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"€23.13
SMITH-COOPER S3014RC012002 Khớp nối giảm 1 1/4 x 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 thép không gỉ150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"€25.36
SMITH-COOPER S3014RC012003 Khớp nối giảm 1 1/4 x 3/8 inch Thép không gỉ 304 | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 thép không gỉ150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"€23.05
SMITH-COOPER S3014RC014002 Khớp nối giảm 1 1/2 x 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 thép không gỉ150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"€36.23
SMITH-COOPER S3014RC014003 Khớp nối giảm 1 1/2 x 3/8 inch Thép không gỉ 304 | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 thép không gỉ150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"€33.65
SMITH-COOPER S3014RC020003 Khớp nối giảm 2 x 3/8 inch Thép không gỉ 304 | AB2FMK 1LTT8 S3014RC020003304 thép không gỉ150300 psi150 psi2-57 / 64 "2 "x 3/8"€59.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S3014RC014001 Giảm Khớp Nối 1 1/2 x 1/8 Inch Thép Không Gỉ 304
€25.54 /đơn vị