<span Class='notranslate'>Smith-cooper </span> S2216mc006 | Stub End Type C 3/4 Inch 316l Stainless Steel | 1rrz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S2216MC006 Stub End Type C 3/4 Inch 316l Stainless Steel | AB3ELH 1RRZ1

SMITH-COOPER S2216MC006 Stub End Type C 3/4 Inch 316l Stainless Steel

Trong kho
Khoản mục: AB3ELH phần: S2216MC006Tham chiếu chéo: 1RRZ1
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
€61.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStub End Loại C
Vật liệu cơ thể316L thép không gỉ
Kiểu kết nốiMông hàn
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307230000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S2214MC004 Stub End 1/2 inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCT 1LVN7 S2214MC004304L thép không gỉ1 / 2 "€44.44
SMITH-COOPER S2214MC006 Stub End 3/4 inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCV 1LVN9 S2214MC006304L thép không gỉ3 / 4 "€47.45
SMITH-COOPER S2214MC010 Stub End 1 inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCX 1LVP2 S2214MC010304L thép không gỉ1"€39.60
SMITH-COOPER S2214MC012 Stub End Loại C 1 1/4 inch 304l Ss | AB2GCZ 1LVP4 S2214MC012304L thép không gỉ1.25 "€68.11
SMITH-COOPER S2214MC014 Stub End Loại C 1 1/2 inch 304l Ss | AB2GDB 1LVP6 S2214MC014304L thép không gỉ1.5 "€41.92
SMITH-COOPER S2214MC020 Stub End 2 inch Butt Weld 304l Ss | AB2GDD 1LVP8 S2214MC020304L thép không gỉ2"€49.94
SMITH-COOPER S2214MC024 Stub End Loại C 2 1/2 inch 304l Ss | AB2GDF 1LVR1 S2214MC024304L thép không gỉ2.5 "€73.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S2216MC006 Stub End Type C 3/4 Inch 316l Stainless Steel
€61.78 /đơn vị