Smith-cooper S2014c 006 | Nắp 3/4 Inch Thép không gỉ 304l | 1lvf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S2014C 006 Nắp 3/4 inch Thép không gỉ 304l | AB2GAL 1LVF9

SMITH-COOPER S2014C 006 Nắp 3/4 inch Thép không gỉ 304l

Trong kho
Khoản mục: AB2GAL phần: S2014C 006Tham chiếu chéo: 1LVF9
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
€24.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thể304L thép không gỉ
Kiểu kết nốiMông hàn
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307230000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S2014C 004 Nắp 1/2 inch Thép không gỉ 304l | AB2GAJ 1LVF7 S2014C 0041 / 2 "€16.79
SMITH-COOPER S2014C 010 Cap 1 inch Butt Weld Thép không gỉ 304l | AB2GAN 1LVG2 S2014C 0101"€25.83
SMITH-COOPER S2014C 012 Nắp 1 1/4 inch Thép không gỉ 304l | AB2GAQ 1LVG4 S2014C 0121.25 "€66.66
SMITH-COOPER S2014C 014 Nắp 1 1/2 inch Thép không gỉ 304l | AB2GAT 1LVG6 S2014C 0141.5 "€28.27
SMITH-COOPER S2014C 020 Cap 2 inch 304l Thép không gỉ | AB2GAV 1LVG8 S2014C 0202"€24.40
SMITH-COOPER S2014C 024 Nắp 2 1/2 inch Thép không gỉ 304l | AB2GAX 1LVH1 S2014C 0242.5 "€32.89
SMITH-COOPER S2014C 030 Cap 3 inch Butt Weld Thép không gỉ 304l | AB2GAZ 1LVH3 S2014C 0303"€31.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S2014C 006 Nắp 3/4 inch Thép không gỉ 304l
€24.44 /đơn vị