vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S1036WN4006N Mặt bích cổ hàn được rèn bằng thép không gỉ 3/4 inch 316 | AD8CBM 4HVY5

SMITH-COOPER S1036WN4006N Mặt bích cổ hàn được rèn bằng thép không gỉ 3/4 inch 316

Trong kho
Khoản mục: AD8CBM phần: S1036WN4006NTham chiếu chéo: 4HVY5

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€133.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích cổ hàn
Vật liệu cơ thểThép không gỉ 316 rèn
Lớp300
Kiểu kết nốiHàn
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi300 psi
Số lượng lỗ8
Bên ngoài Dia.4.625 "
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S1034WN4004N Mặt bích cổ hàn được rèn 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NThép không gỉ 304 rèn43.75 "1 / 2 "€93.58
SMITH-COOPER S1034WN4006N Mặt bích cổ hàn được rèn 3/4 inch thép không gỉ 304 | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NThép không gỉ 304 rèn84.625 "3 / 4 "€97.26
SMITH-COOPER S1034WN4014N Mặt bích cổ hàn được rèn 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NThép không gỉ 304 rèn46.125 "1.5 "€156.57
SMITH-COOPER S1034WN4020N Mặt bích cổ hàn được rèn 2 inch 304 thép không gỉ | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NThép không gỉ 304 rèn86.5 "2"€165.81
SMITH-COOPER S1034WN4024N Mặt bích cổ hàn được rèn 2 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NThép không gỉ 304 rèn87.5 "2.5 "€258.34
SMITH-COOPER S1034WN4030N Mặt bích cổ hàn được rèn 3 inch 304 thép không gỉ | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NThép không gỉ 304 rèn88.25 "3"€273.49
SMITH-COOPER S1034WN4040N Mặt bích cổ hàn được rèn 4 inch 304 thép không gỉ | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NThép không gỉ 304 rèn810 "4"€433.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S1036WN4006N Mặt bích cổ hàn được rèn bằng thép không gỉ 3/4 inch 316
€133.59 /đơn vị