Smith-cooper S1034th020n | Mặt bích rèn bằng thép không gỉ 2 inch 304 | 4hvl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S1034TH020N Mặt bích rèn, 2 inch, thép không gỉ 304 | AD8BYY 4HVL9

SMITH-COOPER S1034TH020N Mặt bích rèn, 2 inch, thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AD8BYY phần: S1034TH020NTham chiếu chéo: 4HVL9
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
€156.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích có ren
Vật liệu cơ thểThép không gỉ 304 rèn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi300 psi
Số lượng lỗ8
Bên ngoài Dia.6.5 "
Kích thước đường ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7307215000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt bích ren được chứng nhận ASME được sử dụng với ống thép không gỉ Schedule 40/80 để truyền không khí, nước, khí tự nhiên và hơi nước
  • Cấu trúc thép không gỉ 304 giả mạo với loại kết nối FNPT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S1034TH004N Mặt bích ren được rèn 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NThép không gỉ 304 rèn43.75 "1 / 2 "€87.24
SMITH-COOPER S1034TH006N Mặt bích ren được rèn 3/4 inch bằng thép không gỉ 304 | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NThép không gỉ 304 rèn84.625 "3 / 4 "€90.10
SMITH-COOPER S1034TH010N Mặt bích ren được rèn 1 inch 304 thép không gỉ | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NThép không gỉ 304 rèn44.875 "1"€90.10
SMITH-COOPER S1034TH012N Mặt bích ren được rèn 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NThép không gỉ 304 rèn45.25 "1.25 "€134.44
SMITH-COOPER S1034TH014N Mặt bích ren được rèn 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NThép không gỉ 304 rèn46.125 "1.5 "€134.44
SMITH-COOPER S1034TH024N Mặt bích ren được rèn 2 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NThép không gỉ 304 rèn87.5 "2.5 "€262.21
SMITH-COOPER S1034TH030N Mặt bích ren được rèn 3 inch 304 thép không gỉ | AD8BZA 4HVN2 S1034TH030NThép không gỉ 304 rèn88.25 "3"€279.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S1034TH020N Mặt bích rèn, 2 inch, thép không gỉ 304
€156.66 /đơn vị