Smith-blair 41100008410003 | Khớp nối sắt dẻo Kích thước ống 1/2 inch | 4nwx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 41100008410003 Khớp nối sắt dẻo Kích thước ống 1/2 inch | AD9AEQ 4NWX1

SMITH-BLAIR 41100008410003 Khớp nối sắt dẻo Kích thước ống 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9AEQ phần: 41100008410003Tham chiếu chéo: 4NWX1
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
€268.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối ống
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Vật liệu bu lôngThép carbon
Kích thước Bolt1 / 2 "x 14"
Vật liệu đệmNitrile
Chiều dài12 "
Max. Sức ép150 psi
số bu lông2
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 180 độ F
Đánh giá chân không28 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiMax. Sức épsố bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
SMITH-BLAIR 41100008401003 Khớp nối sắt dẻo Kích thước ống 1/2 inch | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€114.21
SMITH-BLAIR 41100010501003 Khớp nối sắt dẻo 3/4 inch Kích thước ống | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
SMITH-BLAIR 41100010510003 Khớp nối sắt dẻo 3/4 inch Kích thước ống | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
SMITH-BLAIR 41100013201003 Khớp nối sắt dẻo Kích thước ống 1 inch | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€131.67
SMITH-BLAIR 41100013210003 Khớp nối sắt dẻo Kích thước ống 1 inch | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
SMITH-BLAIR 41100019001003 Khớp nối sắt dẻo 1-1 / 2 inch Kích thước ống | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40
SMITH-BLAIR 41100019010003 Khớp nối sắt dẻo 1-1 / 2 inch Kích thước ống | AD9AEX 4NWX7 411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€367.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 41100008410003 Khớp nối sắt dẻo Kích thước ống 1/2 inch
€268.84 /đơn vị