Smith Bearing Yr-3-1/4-xc | Cam Follower Vương Miện Loại Kín | 11y237 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING YR-3-1/4-XC Người theo dõi Cam Crowned Yoke Type Sealed | AA3XRN 11Y237

SMITH BEARING YR-3-1 / 4-XC Người theo dõi Cam Loại Yoke được niêm phong

Trong kho
Khoản mục: AA3XRN phần: YR-3-1 / 4-XCTham chiếu chéo: 11Y237

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€320.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, niêm phong
Đường kính lỗ khoan.1"
Công suất tải động10370 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.3.25 "
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐăng quang
Chiều rộng con lăn1.75 "
Khả năng tải tĩnh22000 Lb.
Tài liệu học tậpThép carbon
KiểuÁch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhGiá cả
SMITH BEARING YR-3/4-XC Cam Follower Loại ách được gắn kín | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 Lb.0.75 "0.5 "63300 Lb.€49.86
SMITH BEARING YR-7/8-XC Cam Follower, có vương miện, loại ách, kín | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 Lb.0.875 "0.5 "90000 Lb.€50.30
SMITH BEARING YR-1-XC Người theo dõi Cam Crowned Loại ách được niêm phong | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 Lb.1"0.625 "136000 Lb.€57.65
SMITH BEARING YR-1-1/8-XC Người theo dõi Cam Crowned Yoke Type Sealed | AA3XRA 11Y225 YR-1-1 / 8-XC0.3125 "71400 Lb.1.125 "0.625 "162000 Lb.€57.21
SMITH BEARING YR-1-1/4-XC Người theo dõi Cam Crowned Loại Yoke Sealed | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 Lb.1.25 "0.75 "4170 Lb.€57.86
SMITH BEARING YR-1-3/8-XC Người theo dõi Cam Crowned Loại Yoke Sealed | AA3XRC 11Y227 YR-1-3 / 8-XC0.375 "2140 Lb.1.375 "0.75 "4170 Lb.€59.97
SMITH BEARING YR-1-1/2-XC Người theo dõi Cam Crowned Loại Yoke Sealed | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 Lb.1.5 "0.875 "6200 Lb.€73.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING YR-3-1 / 4-XC Người theo dõi Cam Loại Yoke được niêm phong
€320.62 /đơn vị