Smith Bearing Vyr-3-3/4 | Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 3/4 inch | 15u605 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING VYR-3-3/4 Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 3/4 inch | AA7DNW 15U605

SMITH BEARING VYR-3-3/4 Track Roller Yoke Đường kính rãnh chữ V 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7DNW phần: VYR-3-3 / 4Tham chiếu chéo: 15U605
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
€435.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangCon lăn côn
Đường kính lỗ khoan.0.75 "
Công suất tải động11,000 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.3.75 "
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănrãnh chữ V
Chiều rộng con lăn1.5 "
Khả năng tải tĩnh7630 Lb.
Tài liệu học tậpThép hợp kim
KiểuÁch
UPC651041165076

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhGiá cả
SMITH BEARING VYR-4-1/2 Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 1 inch | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 Lb.4.5 "1.75 "20.000 Lb.€448.34
SMITH BEARING VYR-5 Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 1-1/8 inch | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 Lb.5"2"27,200 Lb.€727.82
SMITH BEARING VYR-5-1/2 Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 1-1/4 inch | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 Lb.5.5 "2.25 "27,200 Lb.€768.67
SMITH BEARING VYR-6-1/2 Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 1-3/4 inch | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 Lb.6.5 "2.75 "44,600 Lb.€959.69
SMITH BEARING VYR-7-1/2 Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 2-1/4 inch | AA7DPB 15U610 VYR-7-1 / 22.25 "35,000 Lb.7.5 "3.25 "52,600 Lb.€1,976.97
SMITH BEARING VYR-8-1/2 Đường kính ách con lăn Đường kính rãnh chữ V 2-3/4 inch | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 Lb.8.5 "3.75 "60,300 Lb.€2,598.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING VYR-3-3/4 Track Roller Yoke Đường kính rãnh chữ V 3/4 inch
€435.53 /đơn vị