Smith Bearing Vcr-2-e | Con lăn rãnh chữ V lệch tâm 2 In | 15u632 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING VCR-2-E Con ​​lăn rãnh chữ V lệch tâm 2 trong | AA7DQA 15U632

SMITH BEARING VCR-2-E Con ​​lăn theo dõi V-rãnh lệch tâm 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA7DQA phần: VCR-2-ETham chiếu chéo: 15U632

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€249.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangBanh
Công suất tải động1350 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.2"
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănV-Groove, lệch tâm
Chiều rộng con lăn0.843 "
Khả năng tải tĩnh600 Lb.
đinh tán0.5 "
Chiều dài chốt1.25 "
Tài liệu học tậpThép hợp kim
Độ dài chủ đề0.625 "
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Kiểukhuy áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềLoại mangCông suất tải độngKích thước chủ đềCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánGiá cả
SMITH BEARING VCR-2-1/2-E Con ​​lăn rãnh chữ V Lệch tâm 2-1/2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Banh2760 Lb.3 / 4-162.5 "1.312 "1100 Lb.0.75 "€265.35
SMITH BEARING VCR-3-1/2-E Con ​​lăn rãnh chữ V Lệch tâm 3-1/2 In | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "Banh3490 Lb.7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb0.875 "€288.12
SMITH BEARING VCR-4-1/2-E Con ​​lăn rãnh chữ V lệch tâm 4-1/2 In | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-E1.75 "Con lăn côn14,300 Lb.134.5 "2"16,000 Lb.1.25 "€525.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING VCR-2-E Con ​​lăn theo dõi V-rãnh lệch tâm 2 In
€249.76 /đơn vị