Smith Bearing Vcr-1-1/2 | Track Roller Stud Đường kính rãnh chữ V 1-1/2 Inch | 15u577 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING VCR-1-1/2 Con lăn theo dõi Đường kính rãnh chữ V 1-1/2 Inch | AA7DMR 15U577

SMITH BEARING Đường kính rãnh chữ V VCR-1-1/2 Đường kính rãnh chữ V 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7DMR phần: VCR-1-1 / 2Tham chiếu chéo: 15U577
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
€156.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangBanh
Công suất tải động630 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.1.5 "
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănrãnh chữ V
Chiều rộng con lăn0.781 "
Khả năng tải tĩnh235 Lb.
đinh tán0.437 "
Chiều dài chốt1"
Tài liệu học tậpThép hợp kim
Độ dài chủ đề0.5 "
Kích thước chủ đề7 / 16-20
Kiểukhuy áo
UPC651041211346

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềLoại mangCông suất tải độngKích thước chủ đềCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánGiá cả
SMITH BEARING VCR-2 Con lăn theo dõi Đường kính rãnh chữ V 2 inch | AA7DMT 15U578 VCR-20.625 "Banh1350 Lb.1 / 2-202"0.843 "600 Lb.0.5 "€166.56
SMITH BEARING VCR-2-1/2 Con lăn rãnh Đường kính rãnh chữ V 2-1/2 Inch | AA7DMU 15U579 VCR-2-1 / 20.875 "Banh2760 Lb.3 / 4-162.5 "1.312 "1100 Lb.0.75 "€194.66
SMITH BEARING VCR-3-1/2 Con lăn rãnh Đường kính rãnh chữ V 3-1/2 Inch | AA7DMV 15U580 VCR-3-1 / 21.125 "Banh3490 Lb.7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb0.875 "€209.65
SMITH BEARING VCR-4-1/2 Con lăn rãnh Đường kính rãnh chữ V 4-1/2 Inch | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "Con lăn côn14,300 Lb.134.5 "2"16,000 Lb.1.25 "€426.50
SMITH BEARING VCR-5-1/2 Con lăn rãnh Đường kính rãnh chữ V 5-1/2 Inch | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "Con lăn côn14,300 Lb.135.5 "2"16,000 Lb.1.25 "€505.09
SMITH BEARING VCR-6-1/2 Con lăn rãnh Đường kính rãnh chữ V 6-1/2 Inch | AA7DMY 15U583 VCR-6-1 / 22.5 "Con lăn côn35,800 Lb.2-126.5 "3"40,000 Lb.2"€1,505.41
SMITH BEARING VCR-7-1/2 Con lăn rãnh Đường kính rãnh chữ V 7-1/2 Inch | AA7DMZ 15U584 VCR-7-1 / 23.25 "Con lăn côn35,800 Lb.147.5 "3"62,000 Lb.2.5 "€1,549.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING Đường kính rãnh chữ V VCR-1-1/2 Đường kính rãnh chữ V 1-1/2 inch
€156.66 /đơn vị