Smith Bearing Pyr-4 | Theo dõi con lăn Yoke lỗ khoan Dia. 1-1/4 Trong | 15u590 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING PYR-4 Track Roller Yoke Đường kính lỗ khoan 1-1/4 In | AA7DNF 15U590

SMITH BEARING Yoke con lăn theo dõi PYR-4 Đường kính lỗ khoan 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA7DNF phần: PYR-4Tham chiếu chéo: 15U590

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€443.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangCon lăn côn
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Công suất tải động17,600 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.4"
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănTrơn
Chiều rộng con lăn2.25 "
Khả năng tải tĩnh27,200 Lb.
Tài liệu học tậpThép hợp kim
KiểuÁch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.02
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhGiá cả
SMITH BEARING PYR-2-1/2 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính lỗ khoan 3/4 In | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 Lb.2.5 "1.5 "7630 Lb.€197.79
SMITH BEARING PYR-3 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính lỗ khoan 1 In | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 Lb.3"1.75 "20,000 lb€218.01
VÒNG BI SMITH PYR-3-1/4 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính lỗ khoan 1 In | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 Lb.3.25 "1.75 "20,000 lb€361.96
VÒNG BI SMITH PYR-3-1/2 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính lỗ khoan 1-1/8 In | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 Lb.3.5 "2"27,200 Lb.€397.48
SMITH BEARING PYR-5 Track Roller Yoke Đường kính lỗ khoan 1-3/4 In | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 Lb.5"2.75 "51,900 Lb.€927.69
SMITH BEARING PYR-6 Track Roller Yoke Đường kính lỗ khoan 2-1/4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 Lb.6"3.25 "56,400 Lb.€1,014.94
SMITH BEARING PYR-7 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính lỗ khoan 2-3/4 In | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 Lb.7"3.75 "79,800 Lb.€2,066.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING Yoke con lăn theo dõi PYR-4 Đường kính lỗ khoan 1-1/4 In
€443.82 /đơn vị