Smith Bearing Hr-3-1/2-xc | Cam Follower Đăng quang hạng nặng | 11y145 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING HR-3-1/2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMP 11Y145

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud

Trong kho
Khoản mục: AA3XMP phần: HR-3-1 / 2-XCTham chiếu chéo: 11Y145

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€576.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, niêm phong
Công suất tải động15280 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.3.5 "
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐã đăng quang, Đầu rãnh tuốc nơ vít
Chiều rộng con lăn2"
Khả năng tải tĩnh33000 Lb.
đinh tán1.75 "
Chiều dài chốt2.75 "
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề13
KiểuStud nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.17
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềCông suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánChiều dài chốtĐộ dài chủ đềGiá cả
SMITH BEARING HR-1/2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLV 11Y127 HR-1/2-XC1 / 4-28970 Lb.0.5 "0.375 "1590 Lb.0.25 "0.625 "0.25 "€65.19
SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLW 11Y128 HR-5/8-XC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€58.13
SMITH BEARING HR-3/4-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLX 11Y129 HR-3/4-XC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€55.32
SMITH BEARING HR-7/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLY 11Y130 HR-7/8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€56.41
SMITH BEARING HR-1-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLZ 11Y131 HR-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€66.64
SMITH BEARING HR-1-1/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 Lb.1.125 "0.625 "2500 lb0.625 "1"0.5 "€67.20
SMITH BEARING HR-1-1/4-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 Lb.1.25 "0.75 "41500 Lb.0.75 "1.25 "0.625 "€68.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud
€576.35 /đơn vị