Smith Bearing Fyr-3-1/4 | Đường kính ách con lăn 1 inch mặt bích | 15u597 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING FYR-3-1/4 Đường kính ách con lăn Đường kính 1 inch có mặt bích | AA7DNN 15U597

SMITH BEARING FYR-3-1 / 4 Con lăn đường kính ách đường kính 1 inch có mặt bích

Trong kho
Khoản mục: AA7DNN phần: FYR-3-1 / 4Tham chiếu chéo: 15U597

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€423.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangCon lăn côn
Đường kính lỗ khoan.1"
Công suất tải động14,300 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.3.25 "
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănMặt bích
Chiều rộng con lăn1.75 "
Khả năng tải tĩnh20,000 lb
Tài liệu học tậpThép hợp kim
KiểuÁch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhGiá cả
SMITH BEARING FYR-2-1/2 Đường kính ách con lăn đường kính 3/4 inch có mặt bích | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 Lb.2.5 "1.5 "7630 Lb.€263.58
SMITH BEARING FYR-3 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính 1 inch có mặt bích | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 Lb.3"1.75 "20,000 lb€304.95
SMITH BEARING FYR-3-1/2 Đường kính ách con lăn đường kính 1-1/8 inch có mặt bích | AA7DNP 15U598 FYR-3-1 / 21.125 "17,600 Lb.3.5 "2"27,200 Lb.€425.60
SMITH BEARING FYR-4 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính 1-1 / 4 inch Mặt bích | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 Lb.4"2.25 "27,200 Lb.€478.50
SMITH BEARING FYR-5 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính 1-3 / 4 inch Mặt bích | AA7DNR 15U601 FYR-51.75 "33,300 Lb.5"2.75 "51,900 Lb.€1,207.00
SMITH BEARING FYR-6 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính 2-1 / 4 inch có mặt bích | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 Lb.6"3.25 "56,400 Lb.€1,187.18
SMITH BEARING FYR-7 Con lăn theo dõi Yoke Đường kính 2-3 / 4 inch có mặt bích | AA7DNU 15U603 FYR-72.75 "42,400 Lb.7"3.75 "79,800 Lb.€1,979.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING FYR-3-1 / 4 Con lăn đường kính ách đường kính 1 inch có mặt bích
€423.29 /đơn vị