Smith Bearing Fcr-2-3/4 | Con lăn theo dõi Đường kính mặt bích 2-3/4 Inch | 15u569 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING FCR-2-3/4 Con lăn theo dõi Đường kính mặt bích 2-3/4 Inch | AA7DMH 15U569

SMITH BEARING Đường kính mặt bích FCR-2-3 / 4 Đường kính con lăn 2-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7DMH phần: FCR-2-3 / 4Tham chiếu chéo: 15U569
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
€228.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangBanh
Công suất tải động5120 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.2.75 "
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănMặt bích
Chiều rộng con lăn1.687 "
Khả năng tải tĩnh3120 Lb.
đinh tán1"
Chiều dài chốt2.25 "
Tài liệu học tậpThép hợp kim
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề1-14
Kiểukhuy áo
UPC651041149267

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềLoại mangCông suất tải độngKích thước chủ đềCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánGiá cả
SMITH BEARING FCR-1 Con lăn theo dõi Đường kính mặt bích 1 inch | AA7DLY15U560 RCF-10.5 "Banh630 Lb.7 / 16-201"0.781 "230 Lb.0.437 "€89.13
SMITH BEARING FCR-1-1/8 Con lăn Đường kính Mặt bích Đường kính 1-1/8 Inch | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "Banh630 Lb.7 / 16-201.125 "0.781 "230 Lb.0.437 "€94.79
SMITH BEARING FCR-1-1/4 Con lăn theo dõi Đường kính mặt bích Đường kính mặt bích 1-1/4 Inch | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "Banh1350 Lb.1 / 2-201.25 "0.843 "600 Lb.0.5 "€101.25
SMITH BEARING FCR-1-3/8 Con lăn Đường kính Mặt bích Đường kính 1-3/8 Inch | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "Banh1350 Lb.1 / 2-201.375 "0.843 "600 Lb.0.5 "€104.34
SMITH BEARING FCR-1-1/2 Con lăn theo dõi Đường kính mặt bích Đường kính mặt bích 1-1/2 Inch | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "Banh2520 Lb.5 / 8-181.5 "1.187 "1370 Lb.0.625 "€111.63
SMITH BEARING FCR-1-3/4 Con lăn theo dõi Đường kính mặt bích 1-3/4 Inch | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "Banh2520 Lb.3 / 4-161.75 "1.187 "1370 Lb.0.75 "€128.14
SMITH BEARING FCR-2 Con lăn theo dõi Đường kính mặt bích 2 inch | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "Banh3490 Lb.7 / 8-142"1.687 "2000 lb0.875 "€131.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING Đường kính mặt bích FCR-2-3 / 4 Đường kính con lăn 2-3 / 4 inch
€228.09 /đơn vị