Smith Bearing Cr-3/4-xc | Cam Follower Đăng quang Stud Sealed | 11y068 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJH 11Y068

SMITH BEARING CR-3/4-XC Người theo dõi Cam được dán kín

Trong kho
Khoản mục: AA3XJH phần: CR-3/4-XCTham chiếu chéo: 11Y068
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
€41.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, niêm phong
Công suất tải động2140 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐã đăng quang, Đầu rãnh tuốc nơ vít
Chiều rộng con lăn0.5 "
Khả năng tải tĩnh2260 Lb.
đinh tán0.375 "
Chiều dài chốt0.875 "
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề0.375 "
Kích thước chủ đề3 / 8-24
Kiểukhuy áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềCông suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánChiều dài chốtĐộ dài chủ đềGiá cả
SMITH BEARING CR-1/2-XC Cam Follower Đăng quang Stud Sealed | AA3XJF 11Y066 CR-1/2-XC10-32970 Lb.0.5 "0.375 "720 Lb.0.19 "0.625 "0.25 "€50.66
SMITH BEARING CR-5/8-XC Người theo dõi Cam Crowned Stud Sealed | AA3XJG 11Y067 CR-5/8-XC1 / 4-281320 Lb.0.625 "0.437 "1250 Lb.0.25 "0.75 "0.312 "€48.64
SMITH BEARING CR-7/8-XC Người theo dõi Cam Crowned Stud Sealed | AA3XJJ 11Y069 CR-7/8-XC3 / 8-242140 Lb.0.875 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€45.75
SMITH BEARING CR-1-XC Người theo dõi Cam Crowned Stud Sealed | AA3XJK 11Y070 CR-1-XC7 / 16-203030 Lb.1"0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€53.17
SMITH BEARING CR-1-1/8-XC Người theo dõi Cam Crowned Stud Sealed | AA3XJL 11Y071 CR-1-1 / 8-XC7 / 16-203030 Lb.1.125 "0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€53.05
SMITH BEARING CR-1-1/4-XC Người theo dõi Cam Crowned Stud Sealed | AA3XJM 11Y072 CR-1-1 / 4-XC1 / 2-204470 Lb.1.25 "0.75 "4300 Lb.0.5 "1.25 "0.625 "€62.93
SMITH BEARING CR-1-3/8-XC Người theo dõi Cam Crowned Stud Sealed | AA3XJN 11Y073 CR-1-3 / 8-XC1 / 2-204470 Lb.1.375 "0.75 "4300 Lb.0.5 "1.25 "0.625 "€62.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-XC Người theo dõi Cam được dán kín
€41.36 /đơn vị