Smc Valves Zse10-n01-b-pg | Công tắc áp suất chân không 1/8 In | 30j554 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VAN ZSE10-N01-B-PG Công tắc áp suất chân không 1/8 In | AC4TDR 30J554

SMC VALVES Công tắc áp suất chân không ZSE10-N01-B-PG 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC4TDR Model: ZSE10-N01-B-PGTham chiếu chéo: 30J554
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
€223.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất chân không
Chiều cao25mm
Độ dài chì2m
Chiều dài68.5mm
Kích thước cổng1/8 "NPT M5 Nữ
Phạm vi áp10 đến -105.0 KPa
Loại chuyển đổi2 đầu ra PNP
Nhiệt độ. Phạm vi5 đến 60 độ C
điện áp24 VDC
Chiều rộng9.8mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8536509065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoĐộ dài chìChiều dàiKích thước cổngPhạm vi ápLoại chuyển đổiChiều rộngGiá cả
SMC VALVES ZSE10-M5-A-PG Công tắc áp suất chân không M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 đến -105.0 KPa2 đầu ra NPN9.8mm€216.76
SMC VAN ZSE10-M5-B-PG Công tắc áp suất chân không M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 đến -105.0 KPa2 đầu ra PNP9.8mm€216.76
SMC VAN ZSE10-N01-A-PG Công tắc áp suất chân không 1/8 In | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 Nữ10 đến -105.0 KPa2 đầu ra NPN9.8mm€223.70
VAN SMC ZSE40A-N01-RA Công tắc áp suất chân không 1/8 In | AC4TDT 30J555 ZSE40A-N01-RA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Nữ10 đến -101.3 KPa2 đầu ra NPN 1 đầu ra tương tự42.2mm€204.95
SMC VAN ZSE40A-N01-TA Công tắc áp suất chân không 1/8 In | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Nữ10 đến -101.3 KPa2 đầu ra PNP 1 đầu ra tương tự42.2mm€204.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Công tắc áp suất chân không ZSE10-N01-B-PG 1/8 In
€223.70 /đơn vị