Smc Valves Zpt125hn-b16 | Cụm chân không Nbr 125mm | 30j725 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VALVES ZPT125HN-B16 Lắp ráp tấm chân không Nbr 125mm | AC4TLZ 30J725

SMC VALVES Bộ lắp ráp chân không ZPT125HN-B16 Nbr 125mm

Trong kho
Khoản mục: AC4TLZ phần: ZPT125HN-B16Tham chiếu chéo: 30J725
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
€52.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp chân không
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50 c
Pad Dia.125mm
Chiều cao tấm đệm34mm
Chất liệu padNBR
Loại đệmCăn hộ nặng
Kích thước cổngM16 X 1.50 Nữ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 120 độ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)3.68
Chiều dài tàu (cm)14.1
Chiều rộng tàu (cm)14.1
Mã HS8412909035
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐồng hồ đo độ cứngChất liệu padLoại đệmKích thước cổngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Van SMC ZPT40HBF-B8 Lắp ráp chân không 40mm | AC4TKZ 30J701 ZPT40HBF-B8Đen có dấu60 cCao su Fluoroống thổi lớnM8 X 1.25 Nữ0 độ đến 250 độ C€32.68
VAN SMC ZPT40HBN-B8 Lắp ráp chân không Nbr 40mm | AC4TLA 30J702 ZPT40HBN-B8Đen50 cNBRống thổi lớnM8 X 1.25 Nữ0 độ đến 120 độ C€32.68
Van chân không SMC VAN ZPT40HBS-B8 Màu trắng | AC4TLB 30J703 ZPT40HBS-B8trắng50 cCao su Siliconống thổi lớnM8 X 1.25 Nữ-30 độ đến 200 độ C€34.15
SMC VALVES ZPT40HBU-B8 Lắp ráp chân không Brown | AC4TLC 30J704 ZPT40HBU-B8nâu50 cCao su urethaneống thổi lớnM8 X 1.25 Nữ0 độ đến 60 độ C€36.34
VAN SMC ZPT40HN-B8 Lắp ráp chân không Nbr 40mm | AC4TLD 30J705 ZPT40HN-B8Đen50 cNBRCăn hộ nặngM8 X 1.25 Nữ0 độ đến 120 độ C€26.24
VAN SMC ZPT50HBN-B8 Lắp ráp chân không Nbr 50mm | AC4TLE 30J707 ZPT50HBN-B8Đen50 cNBRống thổi lớnM8 X 1.25 Nữ0 độ đến 120 độ C€31.29
SMC VAN ZPT50HBS-B8 Lắp ráp chân không 50mm Trắng | AC4TLF 30J708 ZPT50HBS-B8trắng50 cCao su Siliconống thổi lớnM8 X 1.25 Nữ-30 độ đến 200 độ C€37.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Bộ lắp ráp chân không ZPT125HN-B16 Nbr 125mm
€52.08 /đơn vị