Smc Valves Sy5220-5dz-01t | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/8 Inch 24vdc | 22kd51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC SY5220-5DZ-01T Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGX 22KD51

SMC VALVES SY5220-5DZ-01T Van điều khiển không khí điện từ 1/8 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AF7RGX phần: SY5220-5DZ-01TTham chiếu chéo: 22KD51
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
€201.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí5 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểNhiều thứ khác nhau
Quản lý rừng cộng đồng0.9
Hệ số khối lượng0.61
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối DIN có đầu nối
Chiều cao tổng thể1"
Chiều dài tổng thể5.5 "
Chiều rộng tổng thể2"
Kích thước cổng thí điểm1/8 "NPTF
Áp suất thí điểm15
Kích thước đường ống1 / 8 "
Công suất tiêu thụ0.45W
Phạm vi áp15 đến 100 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481200060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiGiá cả
VAN SMC VQ1101-51 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "1.0W22 đến 100 psiSolenoid€120.30
VAN SMC VQ1201-51 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F2"3 / 8 "1.0W15 đến 100 psiSolenoid€178.54
VAN SMC VQ2101-51 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "-1.0W22 đến 100 psiSolenoid€122.40
VAN SMC VQ2201-51 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F2"-1.0W15 đến 100 psiSolenoid€184.24
VAN SMC SY3140-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "0.4W22 đến 100 psiSolenoid€106.29
VAN SMC SY3240-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F1.5 "-0.4W15 đến 100 psiSolenoid€143.02
VAN SMC SY5140-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "0.4W22 đến 100 psiSolenoid€114.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES SY5220-5DZ-01T Van điều khiển không khí điện từ 1/8 inch 24vdc
€201.34 /đơn vị