Smc Valves Sv3300-5fu | Van điều khiển khí điện từ 24vdc | 22kd15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC SV3300-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFH 22KD15

SMC VALVES SV3300-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AF7RFH phần: SV3300-5FUTham chiếu chéo: 22KD15
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
€269.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểCơ sở gắn kết
Vị trí trung tâmĐóng
Quản lý rừng cộng đồng0.91
Hệ số khối lượng0.91
Kết nối điệnCắm vào
Phân loại NEMANEMA 6
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể7 / 8 "
Áp suất thí điểm30
Công suất tiêu thụ0.65W
Phạm vi áp30 đến 100 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)2.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481200060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VAN SMC SV1300-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7REX 22KD05 SV1300-5FU0.240.244"1 / 2 "€213.41
VAN SMC SV2300-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€236.11
VAN SMC SV4300-5FU Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RFN 22KD20 SV4300-5FU1.31.36.5 "1"€286.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES SV3300-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc
€269.09 /đơn vị