Smc Valves Sv1100-6fu | Van điều khiển không khí điện từ 6.72 Cfm 0.6 Watt | 36lu22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC SV1100-6FU Van điều khiển không khí điện từ 6.72 CFM 0.6 Watt | AH6YNN 36LU22

SMC VALVES SV1100-6FU Van điều khiển không khí điện từ 6.72 CFM 0.6 watt

Trong kho
Mục: AH6YNN phần: SV1100-6FUTham chiếu chéo: 36LU22
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
€144.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí5 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểCơ sở gắn kết
Vị trí trung tâmMở
Quản lý rừng cộng đồng6.72
Hệ số khối lượng0.24
Kết nối điệnCắm vào
Thường mở / Thường đóngThường mở / Thường đóng
Chiều cao tổng thể1 45 / 64 "
Chiều dài tổng thể3.625 "
Chiều rộng tổng thể25 / 64 "
Ghi đè lênĐẩy không khóa
Áp suất thí điểm15
Công suất tiêu thụ0.6W
Phạm vi áp15 đến 105 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid / Spring
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiGiá cả
VAN SMC VQ1101-51 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "1.0W22 đến 100 psiSolenoid€117.67
VAN SMC VQ1201-51 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F2"3 / 8 "1.0W15 đến 100 psiSolenoid€179.41
VAN SMC VQ2101-51 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "-1.0W22 đến 100 psiSolenoid€126.43
VAN SMC VQ2201-51 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F2"-1.0W15 đến 100 psiSolenoid€188.91
VAN SMC SY3140-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "0.4W22 đến 100 psiSolenoid€110.22
VAN SMC SY3240-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F1.5 "-0.4W15 đến 100 psiSolenoid€144.82
VAN SMC SY5140-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "0.4W22 đến 100 psiSolenoid€105.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES SV1100-6FU Van điều khiển không khí điện từ 6.72 CFM 0.6 watt
€144.59 /đơn vị