vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC PVC CHK 426-4M4M-F Van kiểm tra lò xo hình nón 1/4 inch Mpt | AD7CHQ 4DHZ5

SMC VALVES Van kiểm tra lò xo hình nón PVC CHK 426-4M4M-F 1/4 Inch Mpt

Trong kho
Khoản mục: AD7CHQ phần: PVC CHK 426-4M4M-FTham chiếu chéo: 4DHZ5
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
€26.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo hình nón
Kiểu kết nốiMNPT
Đo huyết áp1 psi
Kích thước hex1"
Chiều dài2 29 / 32 "
Vật chấtPVC xám
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước125 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1"
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếPVC xám
Kích thước máy1 / 4 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiVật liệu con dấuKích thước máyGiá cả
VAN SMC PVC CHK 426-2F2F-B Van kiểm tra lò xo hình nón màu xám Pvc | AD7CHM 4DHZ2 PVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "tốt1 / 8 "€27.42
VAN SMC PVC CHK 426-2F2F-F Van kiểm tra lò xo hình nón 1/8 inch | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "€26.00
VAN SMC PVC CHK 426-4M4M-B Van kiểm tra lò xo hình nón 1/4 inch Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "tốt1 / 4 "€25.34
VAN SMC PVC CHK 426-4M4F-B Van kiểm tra lò xo hình nón màu xám Pvc | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "tốt1 / 4 "€27.55
VAN SMC PVC CHK 426-4M4F-F Van kiểm tra lò xo hình nón màu xám Pvc | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€26.51
VAN SMC PVC CHK 426-4F4M-B Van kiểm tra lò xo hình nón màu xám Pvc | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "tốt1 / 4 "€25.08
VAN SMC PVC CHK 426-4F4M-F Van kiểm tra lò xo hình nón màu xám Pvc | AD7CHV 4DHZ9 PVC CHK 426-4F4M-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€28.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Van kiểm tra lò xo hình nón PVC CHK 426-4M4M-F 1/4 Inch Mpt
€26.51 /đơn vị