Smc Valves Nzhi07bs-07-07 | Hộp hút chân không nội tuyến Ống 1/4 inch | 30j468 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC NZHI07BS-07-07 Hộp đẩy chân không Nội tuyến Ống 1/4 inch | AC4TAA 30J468

SMC VALVES NZHI07BS-07-07 Ống hút chân không Inline Box 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4TAA phần: NZHI07BS-07-07Tham chiếu chéo: 30J468
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
€36.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp
Loại ống xảBao tay dầy
Chiều cao32mm
Chiều dài60
Nguồn gốc Dia.0.7mm
Kích thước cổng áp lựcỐng 1/4 "
Phạm vi áp suất cung cấp30 đến 87 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi5 đến 60 độ C
Tốc độ dòng chân không12 giờ chiều
Kích thước cổng chân khôngỐng 1/4 "
Áp suất chân không @ 40 PSI-35 KPA
Áp suất chân không @ 75 PSI-85 KPA
Phạm vi áp suất chân không0 đến -85 KPA
Chiều rộng19mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8412909035
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ống xảChiều caoMụcChiều dàiNguồn gốc Dia.Chiều rộngGiá cả
SMC VAN NZHI05BL-T01-T01 Hộp đẩy chân không nội tuyến 1/8 inch Npt | AC4RZN 30J457 New Zealand05BL-T01-T01Bao tay dầy40mmĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp61.9mm0.5mm19mm€40.37
VAN SMC NZHI05BL-07-T01 Hộp đẩy chân không Nội tuyến Ống 1/4 inch | AC4RZP 30J458 New Zealand05BL-07-T01Bao tay dầy40mmĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp54mm0.5mm19mm€35.07
VAN SMC NZHI05BL-07-07 Hộp đẩy chân không Nội tuyến Ống 1/4 inch | AC4RZQ 30J459 New Zealand05BL-07-07Bao tay dầy32mmĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp54mm0.5mm19mm€29.91
VAN SMC NZHI05BS-07-T01 Hộp đẩy chân không Nội tuyến Ống 1/4 inch | AC4RZT 30J461 New Zealand05BS-07-T01Bao tay dầy40mmĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp54mm0.5mm19mm€35.07
VAN SMC NZHI05BS-07-07 Bộ phun chân không Hộp nội tuyến Ống 1/4 inch | AC4RZU 30J462 New Zealand05BS-07-07Bao tay dầy32mmĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp54mm0.5mm19mm€30.17
VAN SMC NZHI07BL-07-07 Hộp đẩy chân không Nội tuyến Ống 1/4 inch | AC4RZX 30J465 New Zealand07BL-07-07Bao tay dầy32mmĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp600.7mm19mm€31.55
VAN SMC NZHI07BS-07-T01 Hộp đẩy chân không Nội tuyến Ống 1/4 inch | AC4RZZ 30J467 New Zealand07BS-07-T01Bao tay dầy40mmĐầu phun chân không, Nội tuyến, Kiểu hộp600.7mm19mm€34.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES NZHI07BS-07-07 Ống hút chân không Inline Box 1/4 inch
€36.71 /đơn vị