Smc Valves Fp Chk 693-6f6f-b | Van một chiều lò xo hình nón 3/8 inch | 4djc6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC FP CHK 693-6F6F-B Van kiểm tra lò xo hình nón 3/8 Inch | AD7CJL 4DJC6

SMC VALVES Van kiểm tra lò xo hình nón FP CHK 693-6F6F-B 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7CJL phần: FP CHK 693-6F6F-BTham chiếu chéo: 4DJC6
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
€22.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo hình nón
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.33 psi
Kích thước hex15 / 16 "
Chiều dài2"
Vật chấtThủy tinh đầy Polypropylene
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước125 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1 15 / 64 "
Vật liệu con dấutốt
Chất liệu ghếThủy tinh đầy Polypropylene
Kích thước máy3 / 8 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng1 15 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiChiều cao tổng thểVật liệu con dấuKích thước máyChiều rộngGiá cả
VAN SMC FP CHK 694-4F4F-B Van kiểm tra lò xo hình nón 1/4 inch | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-B1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "tốt1 / 4 "1 15 / 64 "€22.76
VAN SMC FP CHK 694-4F4F-F Van kiểm tra lò xo hình nón 1/4 inch | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "€21.72
VAN SMC FP CHK 693-6F6F-F Van kiểm tra lò xo hình nón 3/8 Inch | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "€25.24
VAN SMC FP CHK 685-8F8F-B Van kiểm tra lò xo hình nón 1/2 inch | AD7CJN 4DJC8 FP CHK 685-8F8F-B1.125 "2.5 "1.437 "tốt1 / 2 "1.437 "€27.05
VAN SMC FP CHK 685-8F8F-F Van kiểm tra lò xo hình nón 1/2 inch | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "€53.20
VAN SMC FP CHK 687-12F12F-B Van kiểm tra lò xo hình nón 3/4 inch | AD7CJQ 4DJD1 FP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "tốt3 / 4 "1.38 "€27.69
VAN SMC FP CHK 687-12F12F-F Van kiểm tra lò xo hình nón 3/4 inch | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "€60.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Van kiểm tra lò xo hình nón FP CHK 693-6F6F-B 3/8 inch
€22.64 /đơn vị