Smc Chk Brs 850-8f8f-f | Poppet Spring Check Valve Brass 1/2 Inch | 4dhr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC CHK BRS 850-8F8F-F Van kiểm tra lò xo Poppet bằng đồng 1/2 inch | AD7CEU 4DHR2

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Van kiểm tra lò xo Poppet bằng đồng 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7CEU phần: CHK BRS 850-8F8F-FTham chiếu chéo: 4DHR2
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
€46.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều lò xo Poppet
Cap đến Trung tâm đầu vào7-13 / 32 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp1 psi
Kích thước hex1"
Chiều dài1.875 "
Vật chấtThau
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực nước1200 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1"
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếThau
Kích thước máy1 / 2 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểVật liệu con dấuKích thước máyChiều rộngGiá cả
VAN SMC CHK BRS 450-4F4F-B Van kiểm tra lò xo Poppet Đồng thau 1/4 inch | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 độ F11 / 16 "tốt1 / 4 "11 / 16 "€28.99
VAN SMC CHK BRS 450-4F4F-F Van kiểm tra lò xo Poppet Đồng thau 1/4 inch | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 độ F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "€30.02
VAN SMC CHK BRS 650-6F6F-B Van kiểm tra lò xo Poppet Đồng thau 3/8 Inch | AD7CEQ 4DHP8 CHK BRS 650-6F6F-B7 / 8 "1.75 "250 độ F7 / 8 "tốt3 / 8 "7 / 8 "€33.84
VAN SMC CHK BRS 650-6F6F-F Van kiểm tra lò xo Poppet bằng đồng thau 3/8 inch | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 độ F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "€35.15
VAN SMC CHK BRS 850-8F8F-B Van kiểm tra lò xo Poppet bằng đồng 1/2 inch | AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250 độ F1"tốt1 / 2 "1"€43.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Van kiểm tra lò xo Poppet bằng đồng 1/2 inch
€46.95 /đơn vị