Smc Chk Brs 615-6f6f-f | Van một chiều lò xo Piston bằng đồng thau 3/8 inch | 4dw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC CHK BRS 615-6F6F-F Van kiểm tra lò xo pít-tông Đồng thau 3/8 inch | AD7CGM 4DHW6

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F Van kiểm tra lò xo piston bằng đồng thau 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7CGM phần: CHK BRS 615-6F6F-FTham chiếu chéo: 4DHW6
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
€47.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo piston
Cap đến Trung tâm đầu vào3-18 / 32 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp1 psi
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài2.25 "
Vật chấtThau
Tối đa Nhiệt độ.375 độ F
Tối đa Áp lực nước500 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể7 / 8 "
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếThau
Kích thước máy3 / 8 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếKiểu kết nốiKích thước hexKích thước máyChiều rộngChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Giá cả
VAN SMC CHK BRS 210-2M2M-B Van kiểm tra lò xo pít tông Đồng thau 1/8 inch | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BThauMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Thau250 độ F€28.43
VAN SMC CHK BRS 210-2M2M-F Van kiểm tra lò xo pít tông Đồng thau 1/8 inch | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FThauMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Thau180 độ F€27.98
VAN SMC CHK BRS 210-2F2M-B Van một chiều Piston Lò xo Đồng thau 1/8 inch | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BThauFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Thau180 độ F€28.10
VAN SMC CHK BRS 210-2F2M-F Van một chiều Piston Lò xo Đồng thau 1/8 inch | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FThauFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Thau180 độ F€30.56
VAN SMC CHK BRS 210-2M2F-B Van kiểm tra lò xo piston Đồng thau 1/8 inch | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BThauMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Thau180 độ F€30.63
VAN SMC CHK BRS 210-2M2F-F Piston Van kiểm tra lò xo Đồng thau 1/8 inch | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FThauMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Thau180 độ F€30.31
VAN SMC CHK BRS 215-2F2F-B Van kiểm tra lò xo piston Đồng thau 1/8 inch | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BThauFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Thau180 độ F€27.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F Van kiểm tra lò xo piston bằng đồng thau 3/8 inch
€47.68 /đơn vị