Smc As4211f-n04-11sa | Van điều khiển tốc độ Ống 3/8 inch 1/2 In | 48j192 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC AS4211F-N04-11SA Van điều khiển tốc độ 3/8 inch Ống 1/2 In | TUỔI THỌ 6J48

SMC VALVES AS4211F-N04-11SA Van điều khiển tốc độ Ống 3/8 inch 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AG6ULW phần: AS4211F-N04-11SATham chiếu chéo: 48J192
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
€21.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển tốc độ
Điều chỉnhNhô lên
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken không điện và PBT
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kết nốiNPT x Ống
Dòng chảyIn
Kích thước đường ống1 / 2 "
Phạm vi áp14.5 đến 145 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481200080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểDòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
VAN SMC AS2211F-N02-11SA Van điều khiển tốc độ 3/8 Inch Ống 1/4 In | TUỔI THỌ 6J48 AS2211F-N02-11SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.51
VAN SMC AS3211F-N03-11SA Van điều khiển tốc độ 3/8 inch Npt x Tube | AG6ULV 48J191 AS3211F-N03-11SA3 / 8 "In3 / 8 "€19.53
VAN SMC AS2201F-N02-11SA Van điều khiển tốc độ 3/8 Inch Ống 1/4 In | AG6UMV 48J216 AS2201F-N02-11SA1 / 4 "Out1 / 4 "€17.51
VAN SMC AS3201F-N03-11SA Van điều khiển tốc độ 3/8 inch Npt x Tube | AG6UMX 48J218 AS3201F-N03-11SA3 / 8 "Out3 / 8 "€19.53
VAN SMC AS4201F-N04-11SA Van điều khiển tốc độ 3/8 Inch Ống 1/2 In | AG6UMZ 48J220 AS4201F-N04-11SA1 / 2 "Out1 / 2 "€21.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES AS4211F-N04-11SA Van điều khiển tốc độ Ống 3/8 inch 1/2 In
€21.64 /đơn vị