Smc Valves As2211f-n02-03sa | Van Điều Chỉnh Tốc Độ 5/32 Trong Ống 1/4 In | 48j185 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC AS2211F-N02-03SA Van điều khiển tốc độ 5/32 Trong ống 1/4 In | TUỔI THỨ 6J48

SMC VALVES AS2211F-N02-03SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ 5/32 Trong Ống 1/4 Trong

Trong kho
Khoản mục: AG6ULN phần: AS2211F-N02-03SATham chiếu chéo: 48J185
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
€14.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển tốc độ
Điều chỉnhNhô lên
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken không điện và PBT
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết nốiNPT x Ống
Dòng chảyIn
Kích thước đường ống1 / 4 "
Phạm vi áp14.5 đến 145 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481200080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểDòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
VAN SMC AS2211F-N01-03SA Van điều khiển tốc độ 5/32 Trong ống 1/8 In | TUỔI 6J48 AS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "€12.27
VAN SMC AS2201F-N01-03SA Van điều khiển tốc độ 5/32 Trong ống 1/8 In | AG6UMN 48J210 AS2201F-N01-03SA1 / 8 "Out1 / 8 "€12.27
VAN SMC AS2201F-N02-03SA Van điều khiển tốc độ 5/32 Trong ống 1/4 In | AG6UMR 48J213 AS2201F-N02-03SA1 / 4 "Out1 / 4 "€14.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N02-03SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ 5/32 Trong Ống 1/4 Trong
€14.14 /đơn vị