Smc Valves As2201f-n02-09sa | Van Điều Chỉnh Tốc Độ 5/16 Trong Ống 1/4 In | 48j215 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC AS2201F-N02-09SA Van điều khiển tốc độ 5/16 In Tube 1/4 In | AG6UMU 48J215

SMC VALVES AS2201F-N02-09SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ 5/16 Trong Ống 1/4 Trong

Trong kho
Khoản mục: AG6UMU phần: AS2201F-N02-09SATham chiếu chéo: 48J215
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
€15.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển tốc độ
Điều chỉnhNhô lên
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken không điện và PBT
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết nốiNPT x Ống
Dòng chảyOut
Kích thước đường ống1 / 4 "
Phạm vi áp14.5 đến 145 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481200080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểDòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
VAN SMC AS2211F-N01-09SA Van điều khiển tốc độ 5/16 In Tube 1/8 In | TUỔI 6J48 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "€14.81
VAN SMC AS2211F-N02-09SA Van điều khiển tốc độ 5/16 In Tube 1/4 In | TUỔI THỌ 6J48 AS2211F-N02-09SA1 / 4 "In1 / 4 "€15.40
VAN SMC AS3211F-N03-09SA Van điều khiển tốc độ 5/16 In Tube 3/8 In | AG6ULU 48J190 AS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "€19.31
VAN SMC AS2201F-N01-09SA Van điều khiển tốc độ 5/16 In Tube 1/8 In | AG6UMQ 48J212 AS2201F-N01-09SA1 / 8 "Out1 / 8 "€14.27
VAN SMC AS3201F-N03-09SA Van điều khiển tốc độ 5/16 In Tube 3/8 In | AG6UMW 48J217 AS3201F-N03-09SA3 / 8 "Out3 / 8 "€19.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N02-09SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ 5/16 Trong Ống 1/4 Trong
€15.40 /đơn vị