Smc Valves As2201f-02-06sa | Van Điều Chỉnh Tốc Độ Ống 6mm 1/4 In | 48j227 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC AS2201F-02-06SA Van điều khiển tốc độ 6mm Ống 1/4 In | AG6UNG 48J227

SMC VALVES AS2201F-02-06SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ Ống 6mm 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AG6UNG phần: AS2201F-02-06SATham chiếu chéo: 48J227
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
€14.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển tốc độ
Điều chỉnhNhô lên
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken không điện và PBT
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết nốiỐng BSPT x
Dòng chảyOut
Kích thước đường ống1 / 4 "
Phạm vi áp14.5 đến 145 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481200080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểDòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
VAN SMC AS2211F-01-06SA Van điều khiển tốc độ 6mm Ống 1/8 In | AG6ULZ 48J195 AS2211F-01-06SA1 / 8 "In1 / 8 "€13.53
VAN SMC AS2211F-02-06SA, Ống BSPT x, Phạm vi áp suất 14.5 đến 145 PSI, Kích thước ống 6 mm | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "€14.41
VAN SMC AS3211F-03-06SA Van điều khiển tốc độ 6mm Ống 3/8 In | AG6UMG 48J203 AS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "€18.13
VAN SMC AS2201F-01-06SA Van điều khiển tốc độ 6mm Ống 1/8 In | AG6UNC 48J223 AS2201F-01-06SA1 / 8 "Out1 / 8 "€13.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES AS2201F-02-06SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ Ống 6mm 1/4 In
€14.41 /đơn vị