<span Class='notranslate'>Smc Valves </span> Amj5000-n10b | Vacuum Water Separator 1 In | 30j547 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC AMJ5000-N10B Tách nước chân không 1 In | AC4TDJ 30J547

SMC VALVES AMJ5000-N10B Vacuum Water Separator 1 In

Trong kho
Khoản mục: AC4TDJ phần: AMJ5000-N10BTham chiếu chéo: 30J547
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
€366.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tách nước chân không
Cấu hìnhNội tuyến
LọcYếu tố loại bỏ nước
Max. Dòng chảy500 giờ tối
Kích thước cổng1"
Loại cổngChủ đề NPT
Phạm vi áp-100 đến 1000 KPA
Nhiệt độ. Phạm vi5 T0 60 độ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8421290065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước cổngGiá cả
VAN SMC AMJ3000-N02B Bộ tách nước chân không 1/4 In | AC4TDE 30J543 AMJ3000-N02B200 giờ tối1 / 4 "€222.32
VAN SMC AMJ3000-N03B Tách nước chân không 3/8 In | AC4TDF 30J544 AMJ3000-N03B200 giờ tối3 / 8 "€222.32
VAN SMC AMJ5000-N06B Máy tách nước chân không 3/4 In | AC4TDH 30J546 AMJ5000-N06B500 giờ tối3 / 4 "€366.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES AMJ5000-N10B Vacuum Water Separator 1 In
€366.83 /đơn vị