Smalley Whm-125-s02 | Vòng giữ, Dia bên trong. 1-1/4 Inch, 5pk | 5ee51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMALLEY WHM-125-S02 Retaining Ring, Internal Dia. 1-1/4 Inch, 5Pk | AE3NAU 5EE51

SMALLEY Vòng giữ WHM-125-S02, Đường kính trong. 1-1/4 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3NAU phần: WHM-125-S02Tham chiếu chéo: 5EE51
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
€16.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng duy trì xoắn ốc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với độ sâu rãnh0.040 "
Phù hợp với Groove Dia.1.330 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.056 "
Đối với Bore Dia.1.25 "
OD miễn phí1.339 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+/- 0.004 "
Dung sai chiều rộng rãnh0.004 "
Vật chất302 thép không gỉ
Tường xuyên tâm0.103 "
Độ bền kéo185,000 psi
bề dầy0.05 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
Kiểunội

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318240000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMALLEY Vòng giữ WHM-125-S02, Đường kính trong. 1-1/4 inch, 5Pk
€16.04 /đóng gói