SLUGGER Máy cắt hình khuyên SL500 Thép tốc độ cao M2
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt hình khuyên |
Độ sâu cắt | 2" |
đường kính | 1 / 2 " |
Chân Địa. | 3 / 4 " |
Kiểu | M2HSS |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.53 |
Mã HS | 8207502055 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.