Sloan Royal 603-1.6 Esm | Van xả tù tự động 1.6 Gpf | 3etx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLOAN Royal 603-1.6 ESM Van xả tù tự động 1.6 Gpf | AC8YHR 3ETX2

SLOAN Van xả tù tự động Royal 603-1.6 ESM 1.6 Gpf

Trong kho
Khoản mục: AC8YHR phần: Royal 603-1.6 ESMTham chiếu chéo: 3ETX2
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
€1,029.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả tù tự động
Vị trí kết nốiQuay lại
Kết thúcĐồng thau thô
Loại cố địnhNhà vệ sinh
Gallon mỗi lần xả1.6
Kích thước đầu vào1"
Nguồn điện24 VAC, 50/60Hz
Phạm vi áp15 đến 100 psi
Thô20.5 "
Khớp nối Spud1-1 / 2 "
Thiết kế vanCơ hoành

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.3
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)29.97
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Exposed / Concealed (Che giấu)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGallon mỗi lần xảGiá cả
SLOAN Royal 603 ESM Van xả tù tự động 3.5 Gpf | AC8YHQ 3ETX1 Hoàng gia 603 ESM3.5€666.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN Van xả tù tự động Royal 603-1.6 ESM 1.6 Gpf
€1,029.46 /đơn vị