SLOAN ETF700-4-P Bathroom Sink Faucet, Gooseneck, Motion Sensor Activation, 2.2 Gpm, Chrome
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi phòng tắm |
amps | 2A |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kích thước kết nối | 3 / 8 " |
Kiểu kết nối | Đẩy vào nén |
Kết thúc | cơ rôm |
Tốc độ dòng | 2.2 gpm |
Chiều cao | 10 1 / 4 " |
Khoảng cách lỗ | Lỗ duy nhất |
Kiểu lắp | sàn tàu |
Số lượng lỗ | 1 |
Loại ổ cắm | Gỗ dán |
Nguồn điện | Nguồn điện AC |
Dải cảm biến | 1 "thành 14" |
Chiều dài vòi | 4 1 / 2 " |
Kiểu | Vòi chậu rửa |
điện áp | 120V AC |
Chính sách bảo hành | 3 năm |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Dải cảm biến | amps | Vật liệu cơ thể | Chiều dài vòi | Nhiệt độ. Điều khiển | điện áp | Tốc độ dòng | Loại xử lý | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX 250.502.0000 | 4 "thành 5" | 0.05 | - | 6.5 " | - | 6.75 | 1.5 gpm | Tay miễn phí | €1,152.07 | ||
EFX350.000.0000 | 4 "thành 5" | 2.00A | Kẽm Die Cast | 4" | KHÔNG | 6 VDC | 0.50 GPM | Không áp dụng | €1,047.23 | ||
EFX275.500.0000 | 4 "thành 5" | 2.00A | Kẽm Die Cast | 5 7 / 32 " | CÓ | 6 VDC | 0.50 GPM | Không áp dụng | €1,353.44 | ||
EBF750-4 | 1 "thành 14" | 2A | Thau | 4 1 / 2 " | - | 1.5V DC | 2.2 gpm | - | €1,251.35 | RFQ
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,105.73 | RFQ
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,203.54 | RFQ
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,185.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.