SLOAN Hệ thống bồn rửa phòng tắm ELS73275-MKH Chiều dài 76 inch Chiều rộng 21 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống bồn rửa trong phòng tắm |
Vật liệu cơ thể | hỗn hợp |
Màu | Kaki ma trận |
Mở cống | 1" |
Hoạt động vòi | cảm biến |
Tốc độ dòng | 0.5 gpm |
Kiểu lắp | Tường |
Số lượng lỗ | 2 |
Số trạm | 3 |
Chiều cao tổng thể | 22.63 " |
Chiều dài tổng thể | 76 " |
Chiều rộng tổng thể | 21 " |
Thương mại dân cư | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Có vòi / Không có vòi | Có vòi |
Trọng lượng tàu (kg) | 71.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 58.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 3922100000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.