Sloan Efx275.000.0000 | Cảm biến vòi nén 3/8 inch 0.5 Gpm | 23mf27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLOAN EFX275.000.0000 Cảm biến vòi 3/8 inch Nén 0.5 gpm | AG9YVC 23MF27

SLOAN Cảm biến vòi EFX275.000.0000 3/8 inch Nén 0.5 gpm

Trong kho
Khoản mục: AG9YVC phần: EFX275.000.0000Tham chiếu chéo: 23MF27
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
€1,340.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm
amps2.00A
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Kết nốiNén 3/8 "
Loại cốngKhông áp dụng
Hoạt động vòicảm biến
Loại đầu ra dòng chảyGỗ dán
Tốc độ dòng0.50 GPM
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácWaterSense được phê duyệt
Loại xử lýKhông áp dụng
Chiều cao6 15 / 32 "
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm1"
Kiểu lắpBề mặt
Số tay cầm0
Số lượng lỗ1
Nguồn điệnNăng lượng mặt trời và chạy bằng pin
Hộp mực thay thế
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Dải cảm biến4 "thành 5"
Hình dạngSảnh
Chiều dài vòi5 7 / 32 "
Nhiệt độ. Điều khiểnKHÔNG
Loại vanNén
điện áp6 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.66
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Tuân thủ CEC: Tuân thủ CEC
  • Chống dây chằng: Không
  • Vòi kết thúc: Chrome

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn trung tâm lỗ vào trung tâmampsVật liệu cơ thểKiểu lắpSố lượng lỗChiều cao tổng thểNguồn điệnDải cảm biếnGiá cả
Cảm biến vòi SLOAN SF2100-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACThausàn tàu14.5 "Pin kiềm4 "thành 7"€649.69
Cảm biến vòi SLOAN SF2300 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACThausàn tàu34 45 / 64 "Pin kiềm4 "thành 7"€625.92
Cảm biến vòi SLOAN SF2400-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACThausàn tàu17"Pin kiềm4 "thành 7"€555.73
Cảm biến vòi SLOAN SF2150-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACThausàn tàu14.5 "Pin4 "thành 7"€597.33
Cảm biến vòi SLOAN SF2350 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACThausàn tàu34 45 / 64 "Pin4 "thành 7"€619.46
Cảm biến vòi SLOAN SF2450-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACThausàn tàu17"Pin4 "thành 7"€617.65
Cảm biến vòi SLOAN EAF100-P-ISM 3/8 inch Mips 2.2 Gpm Brass | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACThausàn tàu16.875 "Pin kiềm2 "thành 14"€1,154.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN Cảm biến vòi EFX275.000.0000 3/8 inch Nén 0.5 gpm
€1,340.14 /đơn vị