Sloan Eaf275-ism | Cảm Biến Vòi 3/8 Inch Mips 0.5 Gpm Đồng Thau | 5yjp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến vòi SLOAN EAF275-ISM 3/8 inch Mips 0.5 Gpm Brass | AE7HLP 5YJP4

SLOAN Cảm biến vòi EAF275-ISM 3/8 inch Mips 0.5 Gpm Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AE7HLP phần: EAF275-ISMTham chiếu chéo: 5YJP4
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
€1,051.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm
amps2 AC
Vật liệu cơ thểThau
Kết nối3/8 "MIPS
Loại cốngKhông áp dụng
Hoạt động vòicảm biến
Vòi VòiTiêu chuẩn
Kết thúccơ rôm
Loại đầu ra dòng chảySục khí
Tốc độ dòng0.5 gpm
Loại xử lýcảm biến
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm1"
Kiểu lắpsàn tàu
Số lượng lỗ1
Chiều cao tổng thể5 11 / 32 "
Nguồn điệnNăng lượng mặt trời
Hộp mực thay thế
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Dải cảm biến2 "thành 14"
Chiều dài vòi4 1 / 3 "
Nhiệt độ. Điều khiểnĐiều chỉnh nhiệt độ
UPC671254346567
Loại vanSolenoid
điện áp6 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.57
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS8481809005
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn trung tâm lỗ vào trung tâmampsVật liệu cơ thểKiểu lắpSố lượng lỗChiều cao tổng thểNguồn điệnDải cảm biếnGiá cả
Cảm biến vòi SLOAN SF2100-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACThausàn tàu14.5 "Pin kiềm4 "thành 7"€649.69
Cảm biến vòi SLOAN SF2300 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACThausàn tàu34 45 / 64 "Pin kiềm4 "thành 7"€625.92
Cảm biến vòi SLOAN SF2400-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACThausàn tàu17"Pin kiềm4 "thành 7"€555.73
Cảm biến vòi SLOAN SF2150-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACThausàn tàu14.5 "Pin4 "thành 7"€597.33
Cảm biến vòi SLOAN SF2350 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACThausàn tàu34 45 / 64 "Pin4 "thành 7"€619.46
Cảm biến vòi SLOAN SF2450-4 3/8 inch Độ nén 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACThausàn tàu17"Pin4 "thành 7"€617.65
Cảm biến vòi SLOAN EAF100-P-ISM 3/8 inch Mips 2.2 Gpm Brass | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACThausàn tàu16.875 "Pin kiềm2 "thành 14"€1,154.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN Cảm biến vòi EAF275-ISM 3/8 inch Mips 0.5 Gpm Đồng thau
€1,051.86 /đơn vị