SKIL Máy cưa đĩa SPT77W-72, 120V 15.0A 19-1/2 Inch Chiều dài
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Worm Drive Round Saw |
amps | 15.0 |
Kích thước Arbor | Hình kim cương |
Công suất vát | 51 Degrees |
Điểm dừng Bevel | 45 Degrees |
Lưỡi Dia. | 7.25 " |
Mặt lưỡi | Còn lại |
Loại phanh | Không áp dụng |
Chiều dài dây | 8ft. |
Có dây / Không dây | Có dây |
Độ sâu cắt @ 45 độ. | 1-31 / 32 " |
Độ sâu cắt @ 90 độ. | 2-13 / 32 " |
Loại xử lý | Kiểu ổ Worm |
RPM không tải | 5300 |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Chất liệu giày | Thép |
Chiều dài dụng cụ | 19.5 " |
Trọng lượng dụng cụ | 14.2 lb |
điện áp | 120 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 52.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | amps | Kích thước Arbor | Lưỡi Dia. | RPM không tải | Số lượng dây dẫn | Chiều dài dụng cụ | Trọng lượng dụng cụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT78W-01 | 120 | 13.0 | Diamond | 8.25 " | 4300 | 3 dây dẫn | 18.5 " | 18.5 lb | €372.32 | ||
SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | Hình kim cương | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 11.5 lb | €342.81 | ||
SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | Diamond | 10.25 " | 4600 | 2 | 20 25 / 64 " | 16.5 lb | €551.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.